LED micro rotorblink gul blitz
LED micro rotorblink
ROTORBLINK BIL LED MICRO GUL BLITZ
Varenr.
096381 030
EAN 4099618719189
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Rotorblink til planmontering med gul blitz og klart glas.
- Kompakt og solid LED rotorblink til planmontering.
- Til midlertidig eller fastmontering på bil og lastbil.
- Godkendt til brug under kørsel med max. 120 km/t.
- Lygten har sort base og top, og en gennemsigtig 360 graders linse.
Godkendt til brug under kørsel med max. 120 km/t.
Nominel spænding | 12 V |
Design | Magnetfastgørelse |
Diameter | 88 mm |
Højde | 46 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 400 g |
Farve | Sort |
Pæretype | LED |
Materiale | Plast |